• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

22IL 5.00 ISO IC50M Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6H)

Artikel-Nr.: 5900123
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 5900123
    EAN / GTIN 7291075036947
    Herstellernummer 5900123
    L-Nummer L23960 240

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Wendeschneidplatten

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.32 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb