Aufnahmeschaft 30

Artikel-Nr.: 589305 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
930 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftform 6-kant
    Schlüsselweite Schaft 11 mm
    passend für Lochsägen-⌀ 14 mm - 30 mm
    Produktart Aufnahmeschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 589305 30
    EAN / GTIN 4067263122036
    Herstellernummer 589305 30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Standard-Aufnahmeschaft mit hoher Spannkraft.

    Lieferumfang:

    Inklusive HSS-Zentrierbohrer.

    Hinweis:

    Zum Spannen auf stationären Maschinen mit anderer Aufnahme als Sechskant Bohrfutter Nr.342220 Gr.16/16 und den entsprechenden Einsteckschaft auswählen.
    Für MK2-Aufnahme z.B. Einsteckschaft Nr.342500 Gr.2/16.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb