Zentrierbohrer HSS 6KT

Artikel-Nr.: 589428 6KT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 769 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    6,35 mm
    Länge 81 mm
    Produktart Zentrierbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 589428 6KT
    EAN / GTIN 4067263122029
    Herstellernummer 589428 6KT

    Beschreibung

    Ausführung:

    HSS-Zentrierbohrer universell verwendbar.

    Passend für:

    Aufnahmeschaft Nr.589305.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb