Säbelsägeblätter-Set 960G

Artikel-Nr.: 588735 960G
Setpreis 5 Stück (14,84 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz mit Metall
  • Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen): < 175
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 2,5 mm
Blattlänge 225 mm
Bezeichnung 960G
Eignung _960G
optimiert für Werkstoff Holz mit Metall
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) < 175 mm
Schnittart gerader Schnitt schnell (grob)
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588735 960G
EAN / GTIN 082472210897
Herstellernummer 21089960GR

Beschreibung

Ausführung:

Aggressives, gebogenes Blattdesign mit optimiertem Schwerpunkt für schnelleres Sägen. Längere Standzeit durch TiN-Beschichtung.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb