Säbelsägeblätter-Set 6114G

Artikel-Nr.: 588735 6114G
Setpreis 5 Stück (8,82 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • Blechstärke (Lochblech): 3-8
  • Metallprofil (offen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 6114G
Eignung _6114G
optimiert für Werkstoff INOX
Blechstärke (Lochblech) 3-8 mm
Metallprofil (offen) < 100 mm
Schnittart gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588735 6114G
EAN / GTIN 082472210941
Herstellernummer 210946114GR

Beschreibung

Ausführung:

Aggressives, gebogenes Blattdesign mit optimiertem Schwerpunkt für schnelleres Sägen. Längere Standzeit durch TiN-Beschichtung.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb