Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 644D

Artikel-Nr.: 588710 644D
Setpreis 5 Stück (3,74 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz weich): 5-100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; Kurvenschnitt fein; Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HCS
Zahnteilung 4,3 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 644D
Eignung _644D
optimiert für Werkstoff Holz
Plattenstärke (Holz weich) 5-100 mm
Schnittart gerader Schnitt fein; Kurvenschnitt fein; Tauchschnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588710 644D
EAN / GTIN 3165140016025
Herstellernummer 2608650673

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Holz.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb