Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 2345X

Artikel-Nr.: 588710 2345X
Setpreis 5 Stück (4,54 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz weich): 5-150
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HCS
Zahnteilung 2,5 − 4,3 mm
Blattlänge 200 mm
Bezeichnung 2345X
Eignung _2345X
optimiert für Werkstoff Holz
Plattenstärke (Holz weich) 5-150 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588710 2345X
EAN / GTIN 3165140169585
Herstellernummer 2608654404

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Holz.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb