Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 922BF

Artikel-Nr.: 588605 922BF
Neuheit
Setpreis 5 Stück (1,72 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 526 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 3-8
  • Metallprofil (offen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 922BF
Eignung _922BF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 3-8 mm
Metallprofil (offen) < 100 mm
Antriebsmaschine Säbelsäge
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588605 922BF
EAN / GTIN 4067263119203
Herstellernummer 588605 922BF

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb