{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | BiM | |
Zahnteilung | 1,4 mm | |
Blattlänge | 225 mm | |
Bezeichnung | 1122EF | |
Eignung | _1122EF | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Blechstärke (Lochblech) | 1,5-4 mm | |
Metallprofil (offen) | < 175 mm | |
Antriebsmaschine | Säbelsäge | |
Schnittart | gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt | |
Anzahl Blätter | 5 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588605 1122EF | |
EAN / GTIN | 4067263119197 | |
Herstellernummer | 588605 1122EF |