Stichsägeblätter-Set T102D

Artikel-Nr.: 588525 T102D
Setpreis 5 Stück (2,02 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • optimiert für Werkstoff: Polypropylen (PP), Polyethylen (PE)
  • Plattenstärke (Kunststoff): 5-30
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HCS
Zahnteilung 4,0 mm
Blattlänge 100 mm
Bezeichnung T102D
Eignung _T102D
optimiert für Werkstoff Polypropylen (PP), Polyethylen (PE)
Plattenstärke (Kunststoff) 5-30 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588525 T102D
EAN / GTIN 3165140691482
Herstellernummer 2608667444

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter mit optimierter Zahngeometrie für saubere Schnitte in Kunststoff. Aufnahme Einnockenschaft.
Für Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE), kein Verschmelzen und Nachschweißen.

Lieferumfang:

5-teilig
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
    Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb