Stichsägeblätter-Set T102BF

Artikel-Nr.: 588525 T102BF
Setpreis 5 Stück (3,10 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Plattenstärke (Kunststoff): 2-20
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 mm
Blattlänge 92 mm
Bezeichnung T102BF
Eignung _T102BF
optimiert für Werkstoff Polymethylmethacrylat (PMMA)
Plattenstärke (Kunststoff) 2-20 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588525 T102BF
EAN / GTIN 3165140691598
Herstellernummer 2608636781

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter mit optimierter Zahngeometrie für saubere Schnitte in Kunststoff. Aufnahme Einnockenschaft.
Für Polymethylmethacrylat (PMMA), saubere Schnittkanten und reduzierte Materialbruchgefahr.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb