{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | HSS | |
Zahnteilung | 1,2 mm | |
Blattlänge | 132 mm | |
Bezeichnung | T318A | |
Eignung | _T318A | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Blechstärke (Vollblech) | 1-3 mm | |
Metallprofil (geschlossen) | < 65 mm | |
Schnittart | Tauchschnitt | |
Anzahl Blätter | 25 | |
Produktart | Stichsägeblatt |
Artikelnummer | 588410 T318A | |
EAN / GTIN | 4045197158222 | |
Herstellernummer | 588410 T318A |