Stichsägeblätter-Set T118A

Artikel-Nr.: 588410 T118A
Setpreis 25 Stück (1,41 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Vollblech): 1-3
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sägeblattmaterial HSS
    Zahnteilung 1,1 − 1,5 mm
    Blattlänge 92 mm
    Bezeichnung T118A
    Eignung _T118A
    optimiert für Werkstoff Stahl
    Blechstärke (Vollblech) 1-3 mm
    Schnittart gerader Schnitt fein
    Anzahl Blätter 25
    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 588410 T118A
    EAN / GTIN 4045197636768
    Herstellernummer 588410 T118A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
    Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen (kein Flattern bei dünnen Blechen) und hohe Zerspanungsleistung.

    Lieferumfang:

    25-teilig

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb