Stichsägeblätter-Set T318A

Artikel-Nr.: 588400 T318A
Setpreis 5 Stück (2,91 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Vollblech): 1-3
  • Metallprofil (geschlossen): < 65
  • Schnittart: Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HSS
Zahnteilung 1,2 mm
Blattlänge 132 mm
Bezeichnung T318A
Eignung _T318A
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Vollblech) 1-3 mm
Metallprofil (geschlossen) < 65 mm
Schnittart Tauchschnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588400 T318A
EAN / GTIN 4045197636751
Herstellernummer 588400 T318A

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb