Stichsägeblätter-Set T127D

Artikel-Nr.: 588400 T127D
Setpreis 5 Stück (1,76 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Aluminium
  • Blechstärke (Vollblech): 3-15
  • Metallprofil (geschlossen): < 30
  • Schnittart: Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HSS
Zahnteilung 3,0 mm
Blattlänge 100 mm
Bezeichnung T127D
Eignung _T127D
optimiert für Werkstoff Aluminium
Blechstärke (Vollblech) 3-15 mm
Metallprofil (geschlossen) < 30 mm
Schnittart Tauchschnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588400 T127D
EAN / GTIN 4045197158154
Herstellernummer 588400 T127D

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb