{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Blatt-⌀ D | 230 mm | |
Bohrungs-⌀ | 30 mm | |
geeignet für Material | Metall | |
Anzahl Zähne | 54 | |
Schnittbreite B | 2,2 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 584095 230 | |
EAN / GTIN | 4045197220950 | |
Herstellernummer | 584095 230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kreissägeblatt Metall, Wechselzahn mit Fase universal 230 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
89,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
90,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
86,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
99,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zähne | 54 | 54 | 54 | 54 |
Blatt-⌀ D | 230 mm | 350 mm | 216 mm | 250 mm |
Bohrungs-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Schnittbreite B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis | 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 und 2/11/63 und 2/12/64 und 2/7/42 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |