Kreissägeblatt Metall, Wechselzahn mit Fase universal, Blatt-⌀ D: 136mm

Artikel-Nr.: 584095 136
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Blatt-⌀ D 136 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Metall
Anzahl Zähne 30
Schnittbreite B 1,6 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584095 136
EAN / GTIN 4062406133511
Herstellernummer 584095 136

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.
Mit Aufnahmebohrung ⌀ 20 mm.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
Universal-Kreissägeblatt zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe wie Flach- und Winkeleisen, Alu und andere NE-Metalle. Flachzahn mit Fase bis ⌀ 250 mm, Wechselzahn mit Fase ab ⌀ 300 mm.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb