{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Blatt-⌀ D | 165 mm | |
Bohrungs-⌀ | 20 mm | |
geeignet für Material | Holz | |
Anzahl Zähne | 24 | |
Schnittbreite B | 2 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 584035 165 | |
EAN / GTIN | 4045197883711 | |
Herstellernummer | 584035 165 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn mittel, Blatt-⌀ D: 165mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
56,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
50,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
45,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zähne | 24 | 24 | 24 |
Blatt-⌀ D | 165 mm | 250 mm | 160 mm |
Bohrungs-⌀ | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |