Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn grob 250 mm

Artikel-Nr.: 584015 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Blatt-⌀ D 250 mm
    Bohrungs-⌀ 30 mm
    Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm
    Anzahl Zähne 24
    Schnittbreite B 3,2 mm
    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 584015 250
    EAN / GTIN 4045197220707
    Herstellernummer 584015 250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

    Verwendung:

    Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
    Typ LWZ für Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern und Holz- Plattenwerkstoffen.

    Hinweis:

    Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb