Universalsäge „PUK“ mit Universalblatt (310) Griff feststehend

Artikel-Nr.: 581220
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Blattlänge: 150

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gesamtlänge 290 mm
    Blattlänge 150 mm
    Griffposition verstellbar nein
    montiertes Sägeblatt Universal Sägeblatt
    Produktart Bogensäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 581220
    EAN / GTIN 4010124305307
    Herstellernummer 305250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Klein und handlich, gute Schnittleistung.
    Mit feststehendem, rot lackiertem Holzgriff. Bügel aus bronziertem Rundstahl.
    Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

    Lieferumfang:

    Inklusive Universal Sägeblatt für Metall, Alu, Holz und Kunststoff. Blattlänge 150 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb