• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tube brush Waved brass wire 0.15 mm 15 mm

Artikel-Nr.: 577985 15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Brush ⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Messingdraht
    Bürsten-⌀ D1 15 mm
    Aufnahme Gewindenippel
    Borstenstärke 0,15 mm
    Produktart Rohrbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 577985 15
    EAN / GTIN 4017359014912
    Herstellernummer 500715

    Beschreibung

    Version:

    Internal brushes with galvanised twisted wire core and plain helix of bristles. Bristles of waved wire, overall length 115 mm. Bristle length 80 mm long with crimped-on M6 threaded nipple.

    Application:

    For cleaning pipes, gratings, sleeves, heat exchangers, and cylinders. For use in machines (only clockwise rotation), use thread adapter No. 577990.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb