• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffgriff für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel M6

Artikel-Nr.: 577995 M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Heftmaterial Kunststoff
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 577995 M6
EAN / GTIN 4017359614198
Herstellernummer 59900142