Anzugschraube mit Innenkühlung 32 mm

Artikel-Nr.: 575096 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 32 mm
Gewinde M M16
Kopf-⌀ 56 mm
Kopfstärke K 9,5 mm
Schlüsselweite 8 mm
empfohlenes Anzugsmoment 30 Nm
Produktart Anzugsschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575096 32
EAN / GTIN 4062406057084
Herstellernummer 575096 32

Beschreibung

Ausführung:

Anzugschraube (verzinkt) mit Innensechskant. Mit Kühlmittelbohrungen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von GARANT Rund- und Tellerbürsten. Drehmoment beachten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb