{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Dorn-⌀ | 27 mm | |
Gewinde M | M12 | |
Kopf-⌀ | 50 mm | |
Kopfstärke K | 8,5 mm | |
Schlüsselweite | 8 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 25 Nm | |
Produktart | Anzugsschraube |
Artikelnummer | 575096 27 | |
EAN / GTIN | 4062406057077 | |
Herstellernummer | 575096 27 |