• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur-Rundbürste Messingdraht 0,10 mm 22X2 mm

Artikel-Nr.: 574934 22X2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,05 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,21 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Messingdraht
typische Verwendung Reinigen, Entgraten
Bürsten-⌀ D1 22 mm
Bürstenbreite 2 mm
Borstenstärke 0,1 mm
Besatzlänge H1 6 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574934 22X2
EAN / GTIN 4017359335758
Herstellernummer 410523

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb