• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur-Rundbürste Messingdraht 0,10 mm 19X2 mm

Artikel-Nr.: 574934 19X2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,84 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,03 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Messingdraht
    typische Verwendung Reinigen, Entgraten
    Bürsten-⌀ D1 19 mm
    Bürstenbreite 2 mm
    Borstenstärke 0,1 mm
    Besatzlänge H1 5 mm
    Schaft-⌀ Ds 3 mm
    Zopfung gewellt
    maximale Drehzahl 12.000 min-1
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 574934 19X2
    EAN / GTIN 4017359347799
    Herstellernummer 410522

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schaft-⌀ 3 mm.

    Verwendung:

    Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb