• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gezopfte Pinselbürste INOX-Draht, Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke: 6X0,35mm

Artikel-Nr.: 574900 6X0,35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Besatzlänge H1 25 mm
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 1
maximale Drehzahl 4.500 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574900 6X0,35
EAN / GTIN 4017359208908
Herstellernummer 451478
Hersteller LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Glatter, gezopfter Draht, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.
INOX-Drahtqualität 1.4401 (AISI 316). Trägerkörper mit Kunststoffummantelung zur Edelstahlbearbeitung.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten.
Einzopf-Pinselbürsten für punktgenaues Arbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb