{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Besatzlänge H1 | 28 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 6 | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574900 19X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359126295 | |
Herstellernummer | 453378 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gezopfte Pinselbürste INOX-Draht 19X0,35 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 336 Stück sofort lieferbar
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 6 | 6 |
Besatzlänge H1 | 28 mm | 28 mm |
Borstenstärke | 0,35 mm | 0,35 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Zopfung | linksgezopft | linksgezopft |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |