Gezopfte Pinselbürste Stahldraht 28X0,35 mm

Artikel-Nr.: 574850 28X0,35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 650 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 28 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Besatzlänge H1 28 mm
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 12
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574850 28X0,35
EAN / GTIN 4067263935100
Herstellernummer 574850 28X0,35

Beschreibung

Ausführung:

Glatter, gezopfter Draht, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten.
Die Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb