{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 28 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Besatzlänge H1 | 28 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 12 | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | GG5748 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4067263136231 | |
Herstellernummer | GG5748 28X0,35 |