{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574750 60 | |
EAN / GTIN | 4017359116180 | |
Herstellernummer | 436162 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flächenbürste Stahldraht 0,30 mm 60 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 264 Stück sofort lieferbar
12,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 716 Stück sofort lieferbar
7,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 25 | 25 |
Borstenstärke | 0,3 | 0,3 |
Bürsten-⌀ D1 | 60 | 60 |
maximale Drehzahl | 8.000 | 8.000 |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 |