• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flächenbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1: 40mm

Artikel-Nr.: 574750 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
899 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 40 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzlänge H1 20 mm
maximale Drehzahl 10.500 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574750 40
EAN / GTIN 4017359028056
Herstellernummer 434162
Hersteller LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Flächenbürsten mit Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb