{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 23 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Zwingen-⌀ D2 | 22 mm | |
Zwingenlänge L2 | 22 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
maximale Drehzahl | 18.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574600 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006870 | |
Herstellernummer | 453361 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Pinselbürste INOX-Draht 0,30 mm 22X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 231 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 153 Stück sofort lieferbar
2,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 25 | 25 |
Bürsten-⌀ D1 | 23 | 23 |
Gesamtlänge L | 68 | 80 |
maximale Drehzahl | 18.000 | 18.000 |
Zwingen-⌀ D2 | 22 | 22 |
Zwingenlänge L2 | 22 | 22 |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |