{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Zwingen-⌀ D2 | 10 mm | |
Zwingenlänge L2 | 20 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574600 10X20 | |
EAN / GTIN | 4017359006801 | |
Herstellernummer | 451361 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Pinselbürste INOX-Draht 0,30 mm 10X20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 003 Stück sofort lieferbar
4,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 853 Stück sofort lieferbar
1,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 20 | 20 |
Bürsten-⌀ D1 | 12 | 12 |
Gesamtlänge L | 60 | 67 |
maximale Drehzahl | 20.000 | 20.000 |
Zwingen-⌀ D2 | 10 | 10 |
Zwingenlänge L2 | 20 | 20 |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |