{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Besatzmaterial | Siliciumcarbid | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnung | 120 | |
Bürsten-⌀ D1 | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Arbeitslänge L3 | 70 mm | |
passend für Bohrungs-⌀ | 51,1 mm - 54 mm | |
empfohlene Drehzahl | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produktart | Innenbürste |
Artikelnummer | 574490 54 | |
EAN / GTIN | 4013349528278 | |
Herstellernummer | 9818036357 |