Innenbürste NOVOFLEX-B Korn SiC120 32

Artikel-Nr.: 574490 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NOVOFLEX-B
Besatzmaterial Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 120
Bürsten-⌀ D1 35 mm
Schaft-⌀ Ds 5,7 mm
Arbeitslänge L3 70 mm
passend für Bohrungs-⌀ 29,1 mm - 32 mm
empfohlene Drehzahl 350 min-1 - 700 min-1
Produktart Innenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574490 32
EAN / GTIN 4013349529145
Herstellernummer 9818036335

Beschreibung

Ausführung:

Selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen Siliciumcarbidkugeln. Gesamtlänge 200 mm.

Verwendung:

Zum Kantenbrechen, Endbearbeitung von Oberflächen und Honarbeiten. Erzeugt gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen mit hohem Traganteil. Einsatz auf Handbohrmaschinen und Standmaschinen. Empfohlene Drehzahl 350 – 700 min-1, Kontaktzeit 20 – 40 Sekunden.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Schleiföl Nr. 084205 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb