{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnung | 120 | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 4.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574440 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359138304 | |
Herstellernummer | 417842 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaft-Rundbürste mikroabrasiv, SiC Korn 120 70X10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
14,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
14,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 20 | 20 | 20 |
Bürsten-⌀ D1 | 70 | 70 | 70 |
empfohlene Drehzahl | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Körnung | 120 | 320 | 120 |
maximale Drehzahl | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC | SiC |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |