{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnung | 120 | |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Besatzlänge H1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 6.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574440 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359139424 | |
Herstellernummer | 415842 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste mikroabrasiv, SiC Korn 120, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 50X10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
490 Stück sofort lieferbar
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
592 Stück sofort lieferbar
12,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 12 mm | 12 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
empfohlene Drehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |