{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 80 | |
Bürsten-⌀ D1 | 25 mm | |
Bürstenbreite | 1,6 mm - 10 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Herstellerbezeichnung | RB-ZB | |
Farbe | gelb | |
maximale Drehzahl | 35.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 573545 80 | |
EAN / GTIN | 30048011276121 | |
Herstellernummer | 7000000762 |