Bristle-Brush Typ C ⌀ 25 mm Set 24-teilig, Schaft-⌀ 3 mm 36

Artikel-Nr.: 573545 36
Setpreis 24 Stück (1,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Bürsten-⌀ D1 25 mm
Bürstenbreite 1,6 mm - 10 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Herstellerbezeichnung RB-ZB
Farbe braun
maximale Drehzahl 35.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573545 36
EAN / GTIN 50048011276101
Herstellernummer 7100138326

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.
Die radiale Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).
Spanndorn (Schaft-⌀ 3 mm) demontierbar. Segmente können zu beliebiger Bürstenbreite kombiniert werden.
Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur Bearbeitung profilierter Oberflächen.

Verwendung:

Drehrichtung beachten.
Einsatz auf Geradschleifern oder flexiblen Wellen ohne weiteres Zubehör.
Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Lieferumfang:

24 Einzelsegmente (ca. 1,6 mm breit) inklusive Spanndorn mit Schaft-⌀ 3 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb