{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 85 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 573200 80 | |
EAN / GTIN | 4017359005859 | |
Herstellernummer | 424367 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1: 80mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
17,35 €
13,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 25 mm | 25 mm |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,3 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 85 mm | 85 mm |
Gewinde M | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 |
Zopfung | gewellt | gewellt |
Produktart | Topfbürste | Topfbürste |