{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 65 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 573200 60 | |
EAN / GTIN | 4017359005781 | |
Herstellernummer | 421367 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm 60 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
530 Stück sofort lieferbar
13,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 111 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 416 Stück sofort lieferbar
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 20 | 20 | 20 |
Besatzmaterial | INOX-Draht | Stahldraht | INOX-Draht |
Borstenstärke | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
Bürsten-⌀ D1 | 65 | 65 | 65 |
Gewinde M | M14 | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Produktart | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste |