{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 90 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzlänge H1 | 22 mm | |
Sicherheitsstützring | nein | |
maximale Drehzahl | 11.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 572100 90XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359109236 | |
Herstellernummer | 485237 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Topfbürste Stahldraht 0,50 mm 90XM14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
544 Stück sofort lieferbar
13,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 22 | 22 |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Bürsten-⌀ D1 | 90 | 90 |
Gewinde M | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 11.500 | 11.500 |
Sicherheitsstützring | nein | nein |
Produktart | Topfbürste | Topfbürste |