• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste Stahldraht 0,50 mm 100XM14 mm

Artikel-Nr.: 572100 100XM14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 100 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzlänge H1 23 + 12,5 mm
Sicherheitsstützring ja
maximale Drehzahl 8.500 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572100 100XM14
EAN / GTIN 4017359006719
Herstellernummer 486217

Beschreibung

Ausführung:

Glatter Draht, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.
Mit Sicherheitsstützring, nach Abnahme steht weitere Besatzhöhe zur Verfügung.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit Innengewinde M14.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb