• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage (DMS) 572-30, Wägebereich 240 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: 572-30
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-30
EAN / GTIN 4045761356825
Herstellernummer 572-30
L-Nummer L40250 1105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor
  • Die robuste Ausführung, die industrietypischen Funktionen wie Stückzählfunktion, vibrationsfreies Wiegen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Serie ebenso für alle Industrieanwendungen, in denen höchste Präzision gefordert wird
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand
  • KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer
  • Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä
  • Robustes Alu-Druckgussgehäuse, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch
  • Ringförmiger Windschutz serienmäßig, Wägeraum ∅×H 157×43 mm
  • Libelle und Stellfüße zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Schlaufe für Unterflurwägung im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ∅ 106 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 180×310×85 mm (ohne Windschutz) / B×T×H 180×310×130 mm (inkl. Windschutz)
  • Nettogewicht ca. 2,4 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb