{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 115 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 12 mm | |
Besatzlänge H1 | 24 mm | |
Zopfung | Wechselzopfung | |
Anzahl Zöpfe | 20 | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Kegelbürste |
Artikelnummer | 571355 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359380154 | |
Herstellernummer | 472857WZ |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kegelbürste gekröpft Wechselzopfung, INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 115XM14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
37,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
19,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
14,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Besatzlänge H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Borstenstärke | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Gewinde M | M14 | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Zopfung | Wechselzopfung | linksgezopft | Wechselzopfung |