Kegelbürste gekröpft Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm 115XM14 mm

Artikel-Nr.: 571308 115XM14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewinde M: M14

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Stahldraht
    Bürsten-⌀ D1 115 mm
    Gewinde M M14
    Borstenstärke 0,5 mm
    Besatzbreite L1 12 mm
    Besatzlänge H1 24 mm
    Zopfung Wechselzopfung
    Anzahl Zöpfe 20
    maximale Drehzahl 12.500 min-1
    Produktart Kegelbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 571308 115XM14
    EAN / GTIN 4067263906759
    Herstellernummer 571308 115XM14

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gekröpfte Kegelbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

    Verwendung:

    Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf.
    Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
    Mit Innengewinde M14, zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb