{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 115 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 12 mm | |
Besatzlänge H1 | 24 mm | |
Zopfung | Wechselzopfung | |
Anzahl Zöpfe | 20 | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Kegelbürste |
Artikelnummer | 571305 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359370124 | |
Herstellernummer | 472257WZ |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kegelbürste gekröpft Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm 115XM14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
19,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
14,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 24 | 24 | 24 |
Besatzmaterial | Stahldraht | INOX-Draht | Stahldraht |
Bürsten-⌀ D1 | 115 | 115 | 115 |
Gewinde M | M14 | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Zopfung | Wechselzopfung | linksgezopft | Wechselzopfung |
Produktart | Kegelbürste | Kegelbürste | Kegelbürste |