• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste Stahldraht 0,50 mm 178XM14 mm

Artikel-Nr.: 571200 178XM14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewinde M: M14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 178 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzbreite L1 14 mm
Besatzlänge H1 38 mm
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 32
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571200 178XM14
EAN / GTIN 4017359016923
Herstellernummer 475217

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.
Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Mit Innengewinde M14, zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb