{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 22 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 14 mm | |
Besatzlänge H1 | 38 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 32 | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571200 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359005095 | |
Herstellernummer | 475211 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M: 178X22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
15,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 32 | 38 |
Besatzbreite L1 | 14 mm | 14 mm |
Besatzlänge H1 | 38 mm | 38 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Bürsten-⌀ D1 | 178 mm | 178 mm |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |